- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- チップソーカッター 軽天のおすすめ人気ランキング
チップソーカッター 軽天のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新137件の「チップソーカッター 軽天」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天」、「軽天 切断 工具」、「高速 カッター チップソー」などの商品も取り扱っております。
軽天専用チップソー
切断時間が大幅短縮。粉塵・火花を大幅カット作業効率がアップ!!
切断面に焼け・バリが殆ど残らないので、後処理不要。(125、150、165、180mmはさらに!)
最適な歯先角度。マイナスすくい角が弾きを抑制。チップ欠けが低減し長寿命。
1充電作業量アップ:Φ125~180のチップソーは、薄刃設計により切断抵抗を低減。軽くてシャープな切れ味で切断スピードアップ。
用途軽天材、ハンガーレール、アルミ・樹脂見切り材、全ネジなどの切断に
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
金属切断用DCホワイトメタル新採用
高速切断&長寿命
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC
質量(kg)
2.7(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
332×158×231
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)
57.5
回転数(min-1[回/分])
3900
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規
質量(kg)
3(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)(90°時)
57.5
回転数(min-1[回/分])
4200
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
材質
鉄(SK材)
適合切断材
鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材
鉄・ステンレス
材質
合金工具鋼SK-5
使用チップ
超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。軽天材の切断に最適な専門設計
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。
AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。
最短ボディ+最適バランス。
新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。
新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。
切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
使用可能ノコ刃外径(mm)
155~165
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
回転数(min-1[r.p.m])
5000
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
ノコ刃内径(Φmm)
20
付属品
鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)
質量(kg)
3.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
286×192×258
バッテリー
リチウムイオン
最大切込深さ(mm)(5°時)
55.5
付属品
DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
3(バッテリ含む)
電源(V)
直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×186×250
ノコ刃内径(Φmm)
20
ノコ刃外径(Φmm)
150
最大切込深さ(mm)(90°時)
57.5
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
約27(実用充電)、約40(フル充電)
回転数(min-1[回/分])
4200
1充電当たりの作業量
電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
10.8V スライドバッテリ!。手ノコ感覚の手軽さで、パワフルに切断!
電源(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
1500
穴あけ能力(mm)
SPF 1”×4” 約110本
最大切込深さ(mm)
25.5(90°時)、16.5(45°時)
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
刃物外径(mm)
85
刃物内径(mm)
20
質量(kg)
1.5(バッテリー含む)
バッテリー電圧(V)
10.8
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
鉄鋼用高速型チップソー切断機対応です。シャープに・素早く・きれいにカットできます。
用途高速型チップソー切断機用。
特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
適合材
鉄・ステンレス
電流(A)
15
対応材質
鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
5000
ノコ刃外径(Φmm)
125
最大切込深さ(mm)(90°時)
47
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
267×183×247
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
OMI独自の特殊刃形状と断続切削ショックに強く割れの非常に少ない台金を採用し、スピーディー&シャープな切断を実現しました。次世代サーメットチップの採用でさらに切れ味、寿命が延びました。(F105~F180S)。Sシリーズは40%以上切削抵抗が軽くなっています。Sシリーズは40%以上寿命が伸びています。Sシリーズは特殊埋め込みチップにつき、欠けが大変少なくなっています。Sシリーズは特殊台金使用につき、台金強度が大変高くなっています。
外径(Φmm)
308
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
1.8
刃数
38
適合
防塵丸のこ、切断機(高速切断用)
トラスコ品番
123-8931
質量(kg)
1.16
被削材
ALC(鉄筋入)、窯業系サイディング、金属板サイディング、C型レースウェイ、C型レースウェイ(チャンネル)、アルミサッシ、デッキプレート、ダクト管、コンパネ、ズンギリボルト、塩ビパイプ、棒状鉄筋、アクリル板、L型アングル、ボイド管、電線ケーブル等
使用チップ
サーメット
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷